Motion
M3108-57
Motor de uso general - 1/2 hp, 1500 rpm, 3 f, 230/400 V, bastidor 56 , caja ABIERTA, 50 Hz, base 1425 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07257278
No. Fabricante M3108-57
Precio880.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/2 hp, 1500 rpm, 3 f, 230/400 V, bastidor 56 , caja ABIERTA, 50 Hz, base 1425 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07257278
No. Fabricante M3108-57
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
Precio880.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    10.12 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    26 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1425 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    73.00 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Código KVA
    K
  • Número de Upc del fabricante
    781568656648
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/400 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1500 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568656648

Descripción general

Descripción del fabricante
M3108-57 .5HP, 1425 IP23RPM, 3PH, 50HZ,
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"