Motion
CM7018T-57
Motor a prueba de explosiones de uso general - 1-1/2 hp, 3000 rpm, 3 f, 230/400 V, bastidor 143TC , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 50 Hz, base de 2850 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07257340
No. Fabricante CM7018T-57
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones de uso general - 1-1/2 hp, 3000 rpm, 3 f, 230/400 V, bastidor 143TC , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 50 Hz, base de 2850 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07257340
No. Fabricante CM7018T-57
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143TC
  • Longitud total de la dimensión C
    14.36 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    45 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    2850 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    80.00 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Código KVA
    K
  • Número de Upc del fabricante
    781568656938
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/400 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    3000 rpm
  • Protección térmica
    Termostato normalmente cerrado

Descripción general

Descripción del fabricante
CM7018T-57 1.5HP, 2850RPM, 3PH, 50HZ,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos