Motion
CEDM3711T
Motor de uso general - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 215TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 3490 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07257343
No. Fabricante CEDM3711T
Precio4,662.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 215TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 3490 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07257343
No. Fabricante CEDM3711T
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
Precio4,662.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215TC
  • Longitud total de la dimensión C
    18.63 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    118 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    3490 rpm
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    90.20 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    G
  • Número de Upc del fabricante
    781568835258
  • Categoría del motor
    Motor autoforético para trabajos sucios
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CCSA EE. UU., CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568835258

Descripción general

Descripción del fabricante
CEDM3711T 10HP, 3490RPM, 3PH, 60HZ,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos