Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C13.28 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso41 lb
Detalles
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- RPM base1155 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga82.50 %
- Clase de aislamientoF
- Código KVAK
- Número de Upc del fabricante781568835166
- Categoría del motorMotor autoforético para trabajos sucios
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6 polos
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de uso general
- Cumplimiento de RoHsCumple con RoHS
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosCCSA EE. UU., CSA EEV, UR
- Método de inicioDirecto en línea (DOL)
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaNinguna
- UPC_NO781568835166
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación