Motion
CDM3542
1800 rpm, 3 f, 230 V/460 V, bastidor 56C , caja TEFC
Artículo MI #07257357
No. Fabricante CDM3542
Precio1,272.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1800 rpm, 3 f, 230 V/460 V, bastidor 56C , caja TEFC
Artículo MI #07257357
No. Fabricante CDM3542
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
Precio1,272.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V/460 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
CDM3542 .75HP, 1725RPM, 3PH, 60HZ, 56C,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good