Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.5423 pulg.
- Cono Ancho1.5700 pulg.
- Radio de filete0.2800 pulg.
- Ancho del anillo interior40 mm
Detalles
- Clasificación de precisión AbmaClase 2
- Material del cojineteAcero al cromo de grado de rodamiento 52100
- Material de la jaulaAcero suave estampado y moldeado
- Copa compatibleHM218210P
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de Upc del fabricante8865590001675
- Tipo de productoConos cónicos de cojinete de rodillos
- SerieHM218200
- Estándares cumplidosASTM A295
- UPC_NO1200106794806
Descripción general
- Alta calidad gracias al acero endurecido de los cojinetes
- Geometría interna optimizada y diseñada
- Fabricación altamente consistente, fiable y flexible
- Diseños en pulgadas y métricas intercambiables en todo el mundo