Motion
4600-20MPT-230
Correa de transmisión Panther - 20MPT, paso de 20 mm, longitud total de 4600 mm, 30 mm de ancho, 230 dientes
Artículo MI #07257724
No. Fabricante 4600-20MPT-230
Precio7,810.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa de transmisión Panther - 20MPT, paso de 20 mm, longitud total de 4600 mm, 30 mm de ancho, 230 dientes
Artículo MI #07257724
No. Fabricante 4600-20MPT-230
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
Precio7,810.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4600 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Paso
    20 mm
  • Longitud del paso
    4600 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    20MPT
  • Número de Upc del fabricante
    785201949883
  • Material
    Polímero
  • Número de Dientes  
    230
  • Número de lados dentados
    1
  • UPC_NO
    785201949883

Descripción general

Descripción del fabricante
4600-20MPT-230 Cinturón síncrono Panther
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle

Los clientes también compraron