Motion
6CR2 XREEL

GATES RUBBER CO
6CR2 XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 3/8 pulg. de D.I., 0.73 pulg. de D.E., 4800 psi / 330.95 bar de presión de trabajo, 19200 psi / 1323.8 bar de presión de rotura
Artículo MI #07257813
No. Fabricante 6CR2 XREEL
Precio11.11 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6CR2 XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 3/8 pulg. de D.I., 0.73 pulg. de D.E., 4800 psi / 330.95 bar de presión de trabajo, 19200 psi / 1323.8 bar de presión de rotura
Artículo MI #07257813
No. Fabricante 6CR2 XREEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.11 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Longitud
    122 m / 400 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    127 mm/5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.73 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    19200 psi / 1323.8 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    SBR modificado
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46578845
  • Número de Upc del fabricante
    770075691792
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    Gates® Las mangueras hidráulicas de presión variable de la serie CR2 de PRO℮ ofrecen rendimiento y fiabilidad en una construcción de dos cables. Diseñadas para aplicaciones hidráulicas menos exigentes, nuestra línea de mangueras de calidad profesional está diseñada para equilibrar el rendimiento del producto y la inversión para uso diario. Todos los tamaños ofrecen un rendimiento constante según las especificaciones de la industria SAE y EN. Calificado con acoplamientos de la serie PRO℮ y MegaCrimp® de Gates® . Recomendado para aplicaciones hidráulicas de presión media con baja flexión/no flexión.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Marca comercial
    Manguera de la serie CR2 PRO
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075691792
  • Presión de trabajo
    4800 psi / 330.95 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
6CR2XREEL (400)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos