Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Radio de filete1.1 mm
- Ancho del anillo interior19 mm
- Exterior Diámetro85 mm
- En general Ancho19 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.426 kg
Detalles
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero remachado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6209-DNRV2-A CORONA RADIAL ABIERTA CON ANILLO DE PRESIÓN
- Características y beneficios• Este rodamiento de construcción Conrad de ranura profunda está diseñado específicamente para proporcionar el máximo rendimiento mediante una selección precisa del complemento de bola. • Los canales afilados ofrecen un rodamiento perfectamente equilibrado capaz de funcionar bajo cargas radiales, de empuje o combinadas rectas.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl 6209-NR es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 45 mm de diámetro con un diámetro exterior de 85 mm y un ancho de 19 mm, abierto para uso estándar.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6209-NR
- RPM máximas (grasa)7800 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial32700 N
- Capacidad de carga estática radial20400 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieSerie 6200
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Estándares cumplidosASTM A295
- Hoja de datos técnicos
- UPC_NO1200106986447
Descripción general
- Este rodamiento de construcción Conrad de ranura profunda está diseñado específicamente para proporcionar el máximo rendimiento mediante una selección precisa del complemento de bola.
- Los canales afilados ofrecen un rodamiento perfectamente equilibrado capaz de funcionar bajo cargas radiales, de empuje o combinadas rectas.