Especificaciones
Dimensiones
- Peso de la herramienta365 lb
- Peso365.00 lb
Detalles
- Caballos de fuerza3 CV
- Velocidad de elevación máxima12 pies/min
- SerieCE
- Capacidad de peso4 toneladas
Descripción general
- La caída estándar del botón pulsador es de 1,2 metros menos que la elevación.
- Voltaje - 115/230, 208 - monofásico; 230/460, 208, 220/380, 575 - trifásico. Estándar de 60 hercios, 50 hercios disponibles. Motores de dos velocidades disponibles (relación de 3 a 1 velocidades).
- Hay disponible un carro con gancho superior rígido o giratorio, asa, liso, con engranajes y motorizado.
- Diseño de bastidor pequeño: incluye carcasas de aleación de aluminio fundido para un peso mínimo. Diseñado para su uso con motores de hasta 1 HP.
- Diseño de bastidor grande: cuenta con carcasas de soporte de carga de construcción de hierro dúctil para máxima resistencia. Carcasas sin carga de aleación de aluminio fundido para un peso mínimo. Diseñado para su uso con motores trifásicos de 2 y 3 HP de par más alto.
- Diseñado de conformidad con los estándares ASME/ANSI B30.16 y CSA.
- Opciones: toda la línea de accesorios disponibles, incluidos los variadores de frecuencia.
- Garantía de por vida
- Fabricado en EE. UU.