Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.6563 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro40 mm
- Ancho del anillo interior42.8 mm
- En general Altura2.3700 pulg.
- Longitud total Diámetro6.7500 pulg.
- Ancho general4.1250 pulg.
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590356058
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoHCS208-40 mm
- Tipo de selloSellos R
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106993636