Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior11 mm
- Exterior Diámetro1.5000 pulg.
- En general Ancho0.4331 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura, áreas muy contaminadas
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónCF202RRR9 AGRICULTURA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl 202NPP9 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 0.5000 in con un diámetro exterior de 1.5000 in y un ancho de 0.4331 in, sellado doble para una larga vida útil.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante202NPP9
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106049647