Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1.0000 pulg.
- Inner Ring Width0.8460 pulg.
- Outer Ring Width0.5910 pulg.
- Outside Diameter2.0472 pulg.
- Ancho general1.2200 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.43 lb
Details
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de cierreSello único
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial3147 lbf
- Capacidad de carga estática radial1771 lbf
- Tipo de selloSello F
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106060208
Descripción general
Descripción del fabricante
FH205-16A INSERTO MONTADO