Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1800 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior42.875 mm
- Exterior Diámetro80 mm
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- En general Ancho42.9 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura, áreas muy contaminadas
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de cojineteCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de orificioCuadrado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónW208S3 AGRICULTURA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio cuadrado con diámetro de orificio de 1.1800 pulgadas, cierre abierto, diámetro exterior de 80 mm y ancho total de 42.90 mm dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante48166
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Ranura de llenado de tipo de filaFila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106962731