Motion
203KRR6
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6300 in de DI, 47 mm de DE, 0.7200 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07258776
No. Fabricante 203KRR6
Precio49.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6300 in de DI, 47 mm de DE, 0.7200 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07258776
No. Fabricante 203KRR6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$49.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6300 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    0.7200 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    0.7200 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura, áreas muy contaminadas
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    203RRR6 AGRICULTURA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106049869

Descripción general

Descripción del fabricante
203RRR6 AGRICULTURA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo