Motion
208KP2
Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 1.5000 pulg., 80 mm OD, 1.0625 pulg. de ancho, sellado simple
Artículo MI #07258800
No. Fabricante 208KP2
Precio123.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 1.5000 pulg., 80 mm OD, 1.0625 pulg. de ancho, sellado simple
Artículo MI #07258800
No. Fabricante 208KP2
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
Precio123.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    26.988 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    1.0625 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura, áreas muy contaminadas
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    208RP2 COJINETE DE BOLAS RADIAL-TAMAÑO PEQUEÑO AG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 1.5005 pulgadas, cierre sellado simple, diámetro exterior de 80 mm y ancho total de 1.0625 pulgadas dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    208KP2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Tres sellos de Nitrilo Buna N para Land Riding en lado extendido
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106792642

Descripción general

Descripción del fabricante
208RP2 COJINETE DE BOLAS RADIAL-TAMAÑO PEQUEÑO AG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo