Motion
205KPPB2

PEER Bearing
205KPPB2

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio hexagonal, 0.8760 pulg. D.I., 52 mm D.E., 1.0000 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #07258814
No. Fabricante 205KPPB2
Precio53.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
205KPPB2

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio hexagonal, 0.8760 pulg. D.I., 52 mm D.E., 1.0000 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #07258814
No. Fabricante 205KPPB2
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
Precio53.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8760 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura, áreas muy contaminadas
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Hexagonal
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    205HPPB2 AGRICULTURA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 205KPPB2 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.8760 pulg. con un diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 1.0000 pulg., sellado doble para una larga vida útil.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    205KPPB2
  • RPM Máx.
    800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106798880

Descripción general

Descripción del fabricante
205HPPB2 AGRICULTURA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo