Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2510 pulg.
- Ancho del anillo interior37.95 mm
- Exterior Diámetro2.8346 pulg.
- En general Ancho38 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de orificioHexagonal
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción207KPPB57
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl 207KPPB57 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.2510 pulg. con un diámetro exterior de 2.8346 pulg. y un ancho de 38 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante207KPPB57
- RPM Máx.800 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión