Motion
GW210-KPPB50-H-OX-DF4X-A237

PEER Bearing
GW210-KPPB50-H-OX-DF4X-A237

Rodamiento de implemento agrícola - Hexagonal, 1.7510 pulg. Orificio, 90 mm OD, 42.90 mm Ancho, Doble Sellado
Artículo MI #07258882
No. Fabricante GW210-KPPB50-H-OX-DF4X-A237
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
GW210-KPPB50-H-OX-DF4X-A237

Rodamiento de implemento agrícola - Hexagonal, 1.7510 pulg. Orificio, 90 mm OD, 42.90 mm Ancho, Doble Sellado
Artículo MI #07258882
No. Fabricante GW210-KPPB50-H-OX-DF4X-A237
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    5.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5720 pulg.
  • Diámetro interno
    1.7510 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    42.862 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    42.90 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Hexagonal
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    GW210-KPPB50-H-OX-DF4X-A237
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio hexagonal con diámetro de orificio de 1.7510 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 90 mm y ancho total de 42.90 mm dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    GW210-KPPB50-H-OX-DF4X-A237
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Fila única
  • Tipo de sello
    Sello de labios triple
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
GW210-KPPB50-H-OX-DF4X-A237

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo