Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno0.6560 pulg.
- Diámetro interno1.7510 pulg.
- Ancho del anillo interior42.863 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- En general Ancho42.90 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de orificioHexagonal
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónGW211-KPPB51-H-OB-FS-A222 BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio hexagonal con diámetro de orificio de 1.7510 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 100 mm y ancho total de 42.90 mm dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteGW211-KPPB51-H-OB-FS-A222
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Ranura de llenado de tipo de filaFila única
- Tipo de selloSello de labios triple
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión