Motion
FHRL6005-BB9105-EE-SP1

PEER Bearing
FHRL6005-BB9105-EE-SP1

Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 1.0740 pulg., 47 mm OD, 1.5000 pulg. de ancho, doble sellado
Artículo MI #07258884
No. Fabricante FHRL6005-BB9105-EE-SP1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
FHRL6005-BB9105-EE-SP1

Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 1.0740 pulg., 47 mm OD, 1.5000 pulg. de ancho, doble sellado
Artículo MI #07258884
No. Fabricante FHRL6005-BB9105-EE-SP1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0740 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    FHRL6005-BB9105-EE-SP1 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 1.0740 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 47 mm y ancho total de 1.5000 pulgadas dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    FHRL6005-BB9105-EE-SP1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de sello
    Labio doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
FHRL6005-BB9105-EE-SP1 BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo