Motion
RFD211K51-40MMSQ-A371

PEER Bearing
RFD211K51-40MMSQ-A371

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 40 mm de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, material de carcasa de acero prensado, 5 sello de reborde
Artículo MI #07258886
No. Fabricante RFD211K51-40MMSQ-A371
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
RFD211K51-40MMSQ-A371

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 40 mm de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, material de carcasa de acero prensado, 5 sello de reborde
Artículo MI #07258886
No. Fabricante RFD211K51-40MMSQ-A371
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5900 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ancho del anillo interior
    7.5590 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    7.5590 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Brida 3-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    5 Sello labial
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
RFD211K51-40MMSQ-A371 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo