Motion
HCF3X206-30MM-TRL-AP

PEER Bearing
HCF3X206-30MM-TRL-AP

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje redondo 3-Bolt, Material de la carcasa de hierro fundido, 3 Junta de reborde
Artículo MI #07258888
No. Fabricante HCF3X206-30MM-TRL-AP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
HCF3X206-30MM-TRL-AP

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje redondo 3-Bolt, Material de la carcasa de hierro fundido, 3 Junta de reborde
Artículo MI #07258888
No. Fabricante HCF3X206-30MM-TRL-AP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.5630 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4160 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ancho del anillo interior
    36.4 mm
  • Longitud total Diámetro  
    62 mm
  • Ancho general
    36.4 mm

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Tipo de orificio
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Brida 3-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    3 Sello labial
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
HCF3X206-30MM-TRL-AP BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo