Motion
W5204-2RSTFP-C3-TN

PEER Bearing
W5204-2RSTFP-C3-TN

Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 47 mm OD, 0.9375 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, C3
Artículo MI #07258891
No. Fabricante W5204-2RSTFP-C3-TN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
W5204-2RSTFP-C3-TN

Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 47 mm OD, 0.9375 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, C3
Artículo MI #07258891
No. Fabricante W5204-2RSTFP-C3-TN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ancho del anillo interior
    23.812 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    0.9375 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    W5204-2RSTFP-C3-TN BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de sello
    Sello de labios triple
  • Serie
    5200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
W5204-2RSTFP-C3-TN BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo