Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6252 pulg.
- Ancho del anillo interior38.8 mm
- Exterior Diámetro30 mm
- En general Ancho1.5275 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónWP5203-KRP2-N-A217 BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 0.6252 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 30 mm y ancho total de 1.5275 pulgadas dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteWP5203-KRP2-N-A217
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila doble
- Tipo de selloSello de labios triple
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión