Motion
5204-KPP55-R-A248

PEER Bearing
5204-KPP55-R-A248

Cojinete de contacto angular: orificio de 0.6398 pulg., diámetro exterior de 1.8504 pulg., ancho de 1.7370 pulg., abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #07258893
No. Fabricante 5204-KPP55-R-A248
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
5204-KPP55-R-A248

Cojinete de contacto angular: orificio de 0.6398 pulg., diámetro exterior de 1.8504 pulg., ancho de 1.7370 pulg., abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #07258893
No. Fabricante 5204-KPP55-R-A248
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6398 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    25.2 mm
  • Exterior Diámetro  
    1.8504 pulg.
  • En general Ancho  
    1.7370 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    5204-KPP55-R-A248 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de sello
    Sello de labios triple
  • Serie
    5200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
5204-KPP55-R-A248 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo