Motion
BB204-PF3-R-A453

PEER Bearing
BB204-PF3-R-A453

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6320 in de DI, 1.7805 in de DE, 0.6100 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07258894
No. Fabricante BB204-PF3-R-A453
Precio30.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
BB204-PF3-R-A453

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6320 in de DI, 1.7805 in de DE, 0.6100 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07258894
No. Fabricante BB204-PF3-R-A453
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
Precio30.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6320 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    18.699 mm
  • Exterior Diámetro  
    1.7805 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6100 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    BB204-PF3-R-A453 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    The BB204-PF3-R-A453 is a 0.6320 in bore radial/deep groove ball bearing with a 1.7805 in OD and 0.6100 in width, double sealed for long life.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BB204-PF3-R-A453
  • RPM Máx.
    800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
BB204-PF3-R-A453 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo