Motion
GW211KPPB51-FS

PEER Bearing
GW211KPPB51-FS

Rodamiento de implemento agrícola - Hexagonal, 1.7510 pulg. Orificio, 100 mm OD, 42.9 mm Ancho, Doble Sellado
Artículo MI #07258898
No. Fabricante GW211KPPB51-FS
Precio277.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
GW211KPPB51-FS

Rodamiento de implemento agrícola - Hexagonal, 1.7510 pulg. Orificio, 100 mm OD, 42.9 mm Ancho, Doble Sellado
Artículo MI #07258898
No. Fabricante GW211KPPB51-FS
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
Su precio$277.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    0.6560 pulg.
  • Diámetro interno
    1.7510 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    42.863 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    42.9 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de orificio
    Hexagonal
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    GW211HPPB51-FS-B MONTADO AG BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio hexagonal con diámetro de orificio de 1.7510 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 100 mm y ancho total de 42.90 mm dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    GW211KPPB51-FS
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Fila única
  • Tipo de sello
    Sello de labios triple
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106992943

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.GW211HPPB51-FS-B BRG AG MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo