Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.2500 pulg.
- Tamaño del perno12 mm
- Agujero Diámetro7/8 pulg.
- En general Altura3.6250 pulg.
- Longitud total Diámetro3.1880 pulg.
- Peso0.76 lb
Detalles
- AplicaciónMedidor de semillas
- Tipo de orificioHexagonal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero prensado
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Tipo de sello3 Sello labial
- Serie2BF
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106970057