Motion
5306-2RSTFP

PEER Bearing
5306-2RSTFP

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 30 mm, 72 mm OD, 1.1875 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #07258902
No. Fabricante 5306-2RSTFP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
5306-2RSTFP

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 30 mm, 72 mm OD, 1.1875 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #07258902
No. Fabricante 5306-2RSTFP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    1.1875 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.499 kg

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    5306-2RSTFP BRG
  • Características y beneficios
    • Este rodamiento de construcción Conrad de ranura profunda está diseñado específicamente para proporcionar el máximo rendimiento mediante una selección precisa del complemento de bola. • Los canales afilados ofrecen un rodamiento perfectamente equilibrado capaz de funcionar bajo cargas radiales, de empuje o combinadas rectas.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9112 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6322 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    Serie 5300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    ASTM A295
  • Hoja de datos técnicos

Descripción general

Descripción del fabricante
5306-2RSTFP BRG
  • Este rodamiento de construcción Conrad de ranura profunda está diseñado específicamente para proporcionar el máximo rendimiento mediante una selección precisa del complemento de bola.
  • Los canales afilados ofrecen un rodamiento perfectamente equilibrado capaz de funcionar bajo cargas radiales, de empuje o combinadas rectas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo