Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Longitud total8.0000 pulg.
- Ancho general2.3230 pulg.
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Tipo de orificioCuadrado
- Tipo de cierreSellado doble
- Catálogo del fabricante
- MaterialHierro fundido
- Tipo de productoMuñones agrícolas
- Tipo de selloSeis sellos labiales
- Tipo de cojinetebasculante de doble apoyo de disco de unidad
Descripción general
- Las unidades estándar del sector directamente intercambiables y la capacidad de desalineación estática se adaptan a superficies de montaje imprecisas.
- Mayor productividad y vida útil de los rodamientos en el campo.
- La capacidad de desalineación dinámica elimina los daños internos en los rodamientos y la protección contra cargas de choque debido a la carcasa de hierro dúctil de alto grado.
- El exclusivo sistema de sellado patentado elimina la necesidad de relubricación diaria