Motion
BB203KYY2

PEER Bearing
BB203KYY2

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6400 in ID, 40 mm OD, 0.7200 in de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #07258904
No. Fabricante BB203KYY2
Precio13.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
BB203KYY2

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6400 in ID, 40 mm OD, 0.7200 in de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #07258904
No. Fabricante BB203KYY2
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
Precio13.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6400 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    18.288 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    0.7200 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    BB203KYY2 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El BB203KYY2 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.6400 pulg. con un diámetro exterior de 40 mm y un ancho de 0.7200 pulg., abierto para uso estándar.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BB203KYY2
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
BB203KYY2 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo