Motion
BB304PP50

PEER Bearing
BB304PP50

Rodamiento de bolas de abridor de disco agrícola - Recto, 0.6350 pulg. Orificio, 53.07 mm OD, 0.9688 pulg. Ancho, Doble sellado
Artículo MI #07258905
No. Fabricante BB304PP50
Precio109.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
BB304PP50

Rodamiento de bolas de abridor de disco agrícola - Recto, 0.6350 pulg. Orificio, 53.07 mm OD, 0.9688 pulg. Ancho, Doble sellado
Artículo MI #07258905
No. Fabricante BB304PP50
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
Precio109.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6350 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    24.608 mm
  • Exterior Diámetro  
    53.07 mm
  • En general Ancho  
    0.9688 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    BB304PP50 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de abridor de disco agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 0.6350 in, cierre doble sellado, diámetro exterior de 2.0900 in y ancho total de 0.9690 in dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BB304PP50
  • RPM Máx.
    800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
BB304PP50 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo