Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5059 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior43 mm
- Exterior Diámetro130 mm
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- En general Ancho43 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de cojineteCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de orificioHexagonal
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónW215HPP52 AGRICULTURA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC4
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio hexagonal con diámetro de orificio de 1.5059 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 130 mm y ancho total de 43 mm dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteW215KPP52
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Ranura de llenado de tipo de filaFila única
- Tipo de selloSello de labios triple
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106962465