Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1870 pulg.
- Ángulo de contacto25 °
- Ancho del anillo interior50 mm
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
- En general Ancho1.9690 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura, áreas muy contaminadas
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción5206RPP3 AGRICULTURA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Catálogo del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de selloSello N de nitrilo Buna de tres pisos
- Serie5200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106969167