Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2900 pulg.
- Ancho del anillo interior36.51 mm
- Exterior Diámetro3.3760 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorEsférico
- En general Ancho36.50 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de orificioCuadrado
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónPER.W209SPPB7 AGRICULTURA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio cuadrado con diámetro de orificio de 1.2900 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 3.3760 pulgadas y ancho total de 36.50 mm dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteW209PPB7
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Ranura de llenado de tipo de filaFila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106999768