Motion
4895
Motor HVAC - 1/8 hp, 1800 rpm, monofásico, 200-230 V, bastidor 48Y , armario TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base 1650 rpm, aire continuo
Artículo MI #07259057
No. Fabricante 4895
Precio313.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor HVAC - 1/8 hp, 1800 rpm, monofásico, 200-230 V, bastidor 48Y , armario TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base 1650 rpm, aire continuo
Artículo MI #07259057
No. Fabricante 4895
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
Precio313.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    5.56 pulg.
  • Par de apriete
    6.7 pies-libras
  • Peso
    7.28 lb

Detalles

  • RPM base
    1650 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 1/8 HP, 4P, 48Y
  • Tipo de condición de servicio
    Aire continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Número de Upc del fabricante
    786382117740
  • Corriente máxima permitida
    0.8 A
  • Modelo
    K055LLP2461012B
  • Caballos de fuerza del motor
    1/8 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    200-230 V
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6201
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382117740

Descripción general

Descripción del fabricante
1/8 HP,4P,48Y 4895 60,200-230 V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"