Motion
U1P1D
Motor de uso general - 1 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 56 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 2900 rpm - base de 3525 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07259070
No. Fabricante U1P1D
Precio572.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 56 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 2900 rpm - base de 3525 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07259070
No. Fabricante U1P1D
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
Precio572.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    12.6 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Par de apriete
    1.5 pies-libras
  • Peso
    30 lb

Detalles

  • RPM base
    2900 rpm - 3525 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los motores Steel Edge ofrecen la gama más amplia de características eléctricas y mecánicas de cualquier motor del mercado actual. El borde de acero se puede utilizar en bombas, ventiladores, compresores, transmisión por correa industrial general, transmisión directa y equipos conectados directamente donde se requiere arranque en estrella/funcionamiento en triángulo de 12 derivaciones. El Steel Edge esté también disponible como motor de servicio inversor, que cumple con las partes 30 y 31 de las normas NEMA MG-1.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    81.5 %
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382118020
  • Corriente máxima permitida
    1.4 A, 1.6 A, 2.7 a 2.9 A, 3.1 A
  • Modelo
    FR27
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382118020

Descripción general

Descripción del fabricante
1 CV,2P,56 U1P1D 60 Y 50

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo