Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor215T
- Longitud total de la dimensión C18.6 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Par de apriete18.1 pies-libras
- Peso120 lb
Detalles
- RPM base710 rpm - 870 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos motores U.S. Motors® UNIMOUNT® cuentan con un bastidor de aluminio extruido y un aumento de temperatura de clase F con un factor de servicio de 1.25 , lo que lo convierte en el motor en funcionamiento más frío de la industria. Las patas extraíbles, los kits de frente en C y brida en D, los kits de tapa de cubierta y los kits de freno hacen de los motores UNIMOUNT® uno de los motores más versátiles del sector. Los soportes de aluminio combinados con insertos de cojinetes de acero garantizan que los motores UNIMOUNT® sean ligeros y fiables.
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga85.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382117993
- Corriente máxima permitida5.2 A, 5.9 A, 10.3 a 10.6 A, 11.7 A
- ModeloFR04
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor8
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6206-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono900 rpm
- UPC_NO786382117993