Motion
HUB-30MM
Unidad de cojinete central TILLXTREME - Disco independiente, calibre de 30 mm, círculo de perno de 77.75 mm, 117 mm Diámetro de la brida, 8 Lip Seal
Artículo MI #07259099
No. Fabricante HUB-30MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete central TILLXTREME - Disco independiente, calibre de 30 mm, círculo de perno de 77.75 mm, 117 mm Diámetro de la brida, 8 Lip Seal
Artículo MI #07259099
No. Fabricante HUB-30MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    77.75 mm
  • Tamaño del perno
    M12 x 1.25
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro de la brida
    117 mm
  • Ancho general
    88 mm

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de buje
  • Tipo de sello
    Seis sellos labiales
  • Tipo de cojinete
    Disco independiente

Descripción general

Descripción del fabricante
HUB-30MM
  • Rendimiento de sujeción por tornillos:
  • El diseño de brida integrado reemplaza una carcasa externa
  • Reduce el coste de mano de obra y elimina los daños causados por un montaje incorrecto
  • Mayor productividad y vida útil de la operación en campo:
  • Protección contra cargas de choque contra brida integrada de acero forjado
  • Elimine los daños internos en los cojinetes
  • El exclusivo sistema de sellado patentado elimina la necesidad de relubricación diaria
  • Mayor velocidad de comercialización
  • PEER ofrece la gama más amplia de centros de laja de alto rendimiento del sector

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"