Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno74 mm
- Tamaño del pernoM12 x 1.25
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro de la brida117 mm
- Grosor de la brida10 mm
- Ancho general102 mm
Detalles
- Tipo de cierreSellado doble
- Catálogo del fabricante
- Tipo de productoUnidades de cojinete de buje
- Tipo de selloSiete sellos labiales
- Tipo de cojineteDisco independiente
Descripción general
- Rendimiento de sujeción por tornillos:
- El diseño de brida integrado reemplaza una carcasa externa
- Reduce el coste de mano de obra y elimina los daños causados por un montaje incorrecto
- Mayor productividad y vida útil de la operación en campo:
- Protección contra cargas de choque contra brida integrada de acero forjado
- Elimine los daños internos en los cojinetes
- El exclusivo sistema de sellado patentado elimina la necesidad de relubricación diaria
- Mayor velocidad de comercialización
- PEER ofrece la gama más amplia de centros de laja de alto rendimiento del sector