Motion
W210-50MM-MF-R-DF-A362

PEER BEARING CO (SKF)
W210-50MM-MF-R-DF-A362

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 50 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello de contacto
Artículo MI #07259107
No. Fabricante W210-50MM-MF-R-DF-A362
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
W210-50MM-MF-R-DF-A362

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 50 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello de contacto
Artículo MI #07259107
No. Fabricante W210-50MM-MF-R-DF-A362
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    17 mm
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • En general Altura  
    1.8410 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.6260 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Acabador de semilla
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
W210-50MM-MF-R-DF-A362

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"