Motion
202KRR3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio hexagonal, 0.5625 pulg. D.I., 35 mm D.E., 13 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #07259108
No. Fabricante 202KRR3
Precio31.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio hexagonal, 0.5625 pulg. D.I., 35 mm D.E., 13 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #07259108
No. Fabricante 202KRR3
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
Precio31.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5625 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura, áreas muy contaminadas
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Hexagonal
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    202HRR3 AGRICULTURA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 202KRR3 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio hexagonal de 0.5625 in con un diámetro exterior de 35 mm y un ancho de 13 mm, doblemente sellado para una larga vida útil.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    202KRR3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106792956

Descripción general

Descripción del fabricante
202HRR3 AGRICULTURA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"