Motion
FD211-1-3/4HXS

PEER BEARING CO (SKF)
FD211-1-3/4HXS

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-3/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo), sello de sello de labios 3
Artículo MI #07259111
No. Fabricante FD211-1-3/4HXS
Precio243.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
FD211-1-3/4HXS

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-3/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo), sello de sello de labios 3
Artículo MI #07259111
No. Fabricante FD211-1-3/4HXS
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
Su precio$243.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.1880 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.1880 pulg.
  • Peso
    5.62 lb

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Hexagonal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    3 Sello labial
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106975663

Descripción general

Descripción del fabricante
GFD211HPPB AGRICULTURA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"