Motion
FHFLCTQ205-16
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #07259114
No. Fabricante FHFLCTQ205-16
Precio62.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #07259114
No. Fabricante FHFLCTQ205-16
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
Precio62.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.0000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.7108 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.2910 pulg.
  • Peso
    0.99 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Grasa,(L61) Tianjin Hangu #2
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106978947

Descripción general

Descripción del fabricante
FHFLCTQ205-16 UNIDAD MONTADA
  • Rendimiento de sujeción por tornillos
  • Unidades estándar del sector directamente intercambiables y compensa la desalineación de superficies de montaje o marco imprecisas
  • Mayor productividad y vida útil de los rodamientos en campo gracias a la protección contra cargas de choque debido a la carcasa de hierro dúctil de alto grado y sellado exclusivo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"