Motion
204KRD4
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. D.I., 47 mm D.E., 0.6890 pulg. de ancho, sello único y blindaje único, sin anillo a presión
Artículo MI #07259116
No. Fabricante 204KRD4
Precio48.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. D.I., 47 mm D.E., 0.6890 pulg. de ancho, sello único y blindaje único, sin anillo a presión
Artículo MI #07259116
No. Fabricante 204KRD4
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
Precio48.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    17.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    0.6890 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sello único y escudo único
  • Descripción
    204RRR4 AGRICULTURA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 204KRD4 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 0.6250 in con un diámetro exterior de 47 mm y un ancho de 0.6890 in, sello único y blindaje único para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    204KRD4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106970088

Descripción general

Descripción del fabricante
204RRR4 AGRICULTURA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"