Motion
GW211PPB17
Rodamiento de implemento agrícola - Cuadrado, calibre de 1.5311 in, diámetro exterior de 3.9370 in, ancho de 1.7500 in, doble sellado
Artículo MI #07259118
No. Fabricante GW211PPB17
Precio183.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de implemento agrícola - Cuadrado, calibre de 1.5311 in, diámetro exterior de 3.9370 in, ancho de 1.7500 in, doble sellado
Artículo MI #07259118
No. Fabricante GW211PPB17
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
Precio183.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5311 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    1.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9370 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Esférico
  • En general Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    2.93 lb

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de orificio
    Cuadrado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    GW211SPPB17 AGRICULTURA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio cuadrado con 1.5311 pulg. de diámetro de orificio, cierre doble sellado, 100 mm de diámetro exterior y 1.7500 pulg. de ancho total dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    36569
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106775324

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.GW211SPPB17 AGRICULTURA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo