Motion
GW214PPB4
Rodamiento de accesorio agrícola - Cuadrado, 2.0551 pulg. Orificio, 125 mm OD, 39.7 mm Ancho, Doble Sellado
Artículo MI #07259119
No. Fabricante GW214PPB4
Precio435.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de accesorio agrícola - Cuadrado, 2.0551 pulg. Orificio, 125 mm OD, 39.7 mm Ancho, Doble Sellado
Artículo MI #07259119
No. Fabricante GW214PPB4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio435.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0551 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    39.688 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Esférico
  • En general Ancho  
    39.7 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    5.32 lb

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura, áreas muy contaminadas
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de orificio
    Cuadrado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    GW214SPPB4 AGRICULTURA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio cuadrado con diámetro de orificio de 2.0551 pulgadas, cierre doble sellado, diámetro exterior de 125 mm y ancho total de 39.70 mm dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    36599
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Fila única
  • Tipo de sello
    Sello de labios triple
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106965138

Descripción general

Descripción del fabricante
GW214SPPB4 AGRICULTURA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"