Motion
W208PPB10
Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 1.5005 pulg., 80 mm OD, 1.6880 pulg. de ancho, doble sellado
Artículo MI #07259121
No. Fabricante W208PPB10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 1.5005 pulg., 80 mm OD, 1.6880 pulg. de ancho, doble sellado
Artículo MI #07259121
No. Fabricante W208PPB10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5005 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.6880 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    1.6880 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    1.43 lb

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    W208RPPB10 AGRICULTURA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 1.5005 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 80 mm y ancho total de 1.6880 pulgadas dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    W208PPB10
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106970750

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.W208RPPB10 AGRICULTURA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"