Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Anillo interior Ancho49.2 mm
- Anillo exterior Ancho22 mm
- Exterior Diámetro3.1496 pulg.
- Ancho general1.9370 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de selloSello de labios triple